PU spirálová hadice 1/4 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou ⌀ 8×12 mm 3 m

Artiklové číslo: 080238 3
(CZK 478,33 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální provozní tlak 10 bar
Hadice vnější ⌀ 12 mm
Vnitřní ⌀ hadice 8 mm
Využitelná délka hadice 3 m
Rozsah teploty -20 °C - 60 °C
Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080238 3
EAN / GTIN 4062406523756

Popis

Provedení:

Velmi lehká, flexibilní a odolná PU spirálová hadice s dobrou pružinovou vratnou silou. Odolnost vůči teplotám od − 20 do + 60 °C.

Rozsah dodávky:

Včetně bezpečnostní ocelové rychlospojky GARANT a ocelové vsuvky.