Pneumatická přímá bruska, ⌀ kleštiny 6 mm dlouhá 7410

Artiklové číslo: 079457 7410
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odevzdaný výkon 250 W
Maximální počet otáček 27 000 min-1
Maximální spotřeba vzduchu 78 l/min
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) 10 mm
⌀ kleštin 6 mm
Hmotnost 0,65 kg
Pracovní hluk 76 dB(A)
Maximální vibrace dle EN 4,9 m/s2
Délka 275 mm
Druh produktu Přímé brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079457 7410
EAN / GTIN 015451781538
Číslo výrobce 8941074100

Popis

Provedení:

Tyčová mini bruska s vysokými volnoběžnými otáčkami pro tiché a efektivní broušení. Přesné nastavení výkonu a řízení otáček pomocí vestavěného regulátoru.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích kleštin 1× 1/4 palce a 6 mm.