Příklepová vrtačka SBE780-2

Artiklové číslo: 075710 SBE780-2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Metabox
Označení výrobce SBE 780-2
Zdroj energie síťový provoz
Příkon 780 W
Maximální utahovací moment 13 Nm; 32 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 680 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 1 900 min-1
Volnoběžné otáčky 0 min-1 - 3 100 min-1
Maximální počet rázů 58 900 min-1
Upínací rozsah sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 8 mm; 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 25 mm; 40 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 18 mm
Hmotnost 2,6 kg
Délka kabelu 4 m
Druh produktu Příklepová vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 075710 SBE780-2
EAN / GTIN 4007430313454
Číslo výrobce 600781500

Popis

Provedení:

Příklepové vrtání s vysokou ochranou uživatele.
Příklepové vrtačky jsou vybaveny bezpečnostní spojkou Metabo S-automatic. Při zablokování vrtáku dojde k okamžitému mechanickému odpojení pohonu tak, aby byl minimalizován zpětný ráz, který působí na uživatele.
  • Motor Metabo Marathon s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost.
  • Vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity umožňuje použití bez sklíčidla.
  • Elektronika Vario (V) pro práci při rychlostech odpovídajících použitému materiálu.
  • Seřizovací kolečko pro předvolbu otáček.
  • Robustní skříň převodovky z tlakového hliníkového odlitku pro optimální odvádění tepla a dlouhou životnost.
  • Otočné uložení uhlíkových kartáčů pro maximální výkon i v levém chodu, např. při vyšroubování zaseknutých šroubů.
  • Pravý / levý chod.
  • Kulové uložení kabelové průchodky šetrné ke kabelu pro optimální volnost pohybu při práci.