Akumulátorová přímočará pila GST 18V-155 SC, 2 akumulátory ProCORE18V 4,0Ah, nabíječka a L-BOXX

Artiklové číslo: 06015B0002
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06015B0002
EAN / GTIN 4059952545899
Číslo výrobce 06015B0002
L-číslo L00590 1619

Popis

Popis:

  • Akumulátorová přímočará pila GST 18V-155 SC, GST 18V-155 SC Professional je vybavena bezkartáčovým motorem a vyváženou konstrukcí nářadí
  • Její ergonomický tvar nabízí 360° úchop a oboustranný přepínač pro praváky i leváky zaručuje dokonalou manipulaci a ovládání nástroje - i při řezání vzhůru nohama
  • Její vodicí lišta zabraňuje ohýbání pilového listu i v malých obloucích a pomáhá k dokonalé přesnosti při práci
  • Nástroj je kompatibilní s externím systémem odsávání prachu
  • Jeho velká páka pro vysunutí pilového listu a funkce kontroly pádu zajišťují lepší ochranu zdraví a bezpečnost uživatele
  • Je ideální pro kruhové a příčné řezy do masivního dřeva, dřevotřískových desek a dřevěných kompozitů i silnějších nebo tvrdších materiálů
  • Je kompatibilní s vodicími lištami a všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional
  • Nástroj má robustní základovou desku z tlakově litého hliníku se dvěma upevňovacími body pro větší stabilitu a bezpečnost
  • Adaptivní řízení rychlosti podporuje vysokou přesnost na začátku řezu
  • Jeho modul připojení umožňuje individuální nastavení rychlosti a osvětlení a poskytuje důležité informace o nástroji

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Hmotnost bez baterie: 2 kg
  • Výška zdvihu: 26 mm
  • Počet zdvihů při volnoběhu: 800 - 3800 min-1
  • Hloubka řezu do hliníku: 20 mm
  • Hloubka řezu do dřeva: 155 mm
  • Hloubka řezu do hladké oceli: 10 mm

Rozsah dodávky:

  • 2 x akumulátor ProCORE18V 4,0 Ah
  • Rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1 x pilový list T 144 DP, přesný na dřevo (k dostání samostatně jako balení 3 ks: 2 608 633 A31)
  • 1 x pilový list T 308 BP, přesný na dřevo (k dostání samostatně jako balení 3 ks: 2 608 667 399)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství