M18CBS125-502C AKUMULÁTOROVÁ PÁSOVÁ PILA

Artiklové číslo: 4933448195
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933448195
EAN / GTIN 4002395262779
Číslo výrobce 4933448195
L-číslo L00800 788

Popis

Popis:

  • Vysoký řezný výkon
  • 5rychlostní předvolba
  • Beznástrojová výměna pilového listu
  • Výkonná akumulátorová pásová pila s vysokým řezným výkonem pro řezání zejména nerezové oceli a litiny/SML trubek s bezkartáčovým motorem POWERSTATE® pro nejnáročnější aplikace
  • Elektronika REDLINK PLUS® zajišťuje pokročilou digitální ochranu stroje a akumulátoru proti přetížení a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátový přenos výkonu pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
  • Vysoká řezná kapacita 125 x 125 mm
  • Konstantní elektronika s pětistupňovou předvolbou od 0- 116 m/min
  • Výměna pilového kotouče bez použití nářadí
  • Kovový hák pro snadné a bezpečné zavěšení nástroje
  • Bez použití nářadí nastavitelná patka pro přesné vedení pilového kotouče
  • 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
  • Rozsah dodávky: Bimetalový pilový kotouč

Charakteristika:

  • Včetně baterie: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 5,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 7,3 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 7,3
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 59
  • Varianta výrobku: M18 CBS125-502C
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 1 pilový list

Rozsah dodávky:

2 x 18 V/5,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18C, bimetalový pilový pás, kufřík.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství