5 Šavlových pilových listů ″pružný kov″ 225 x 0,9 mm.

Artiklové číslo: 631493000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631493000
EAN / GTIN 4007430440921
Číslo výrobce 631493000

Popis

Popis:

  • Pružné pilové kotouče s vratným pohybem, odolné proti zlomení, tloušťka < 1,0 mm.

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 0,9 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 1122 EF
  • Celková délka: 225 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Plech 1,5-4 mm / profily Ø 5-175 mm / profily 5-175 mm / pro zápustné řezy
  • Popis produktu: Pružné pilové kotouče odolné proti prasknutí < 1,0 mm tloušťky
  • Prodejní jednotka: 5
  • zubů rozteč: 1,4 mm / 18 TPI