Úhlová hlava pro ASW 18 21020

Artiklové číslo: 071133 21020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hnací profil upínače nástrojů QuickIN
Rozměry upínače nástrojů 1/4 palec
Vhodné pro pohon 6 Nm - 12 Nm
Druh produktu Úhlová hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 071133 21020
EAN / GTIN 4014586889320
Číslo výrobce 90102012010