Li-Ion systém M18B5 MB18

Artiklové číslo: 073816 MB18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
646 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce M18B5
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Hmotnost jednoho akumulátoru 730 g
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073816 MB18
EAN / GTIN 4002395381449
Číslo výrobce 4932430483

Popis

Provedení:

MILWAUKEE Akumulátorová technologie REDLITHIUM-ION™.
  • Vhodné pro všechny profesionální uživatele.
  • LED ukazatel stavu nabití akumulátoru informuje kdykoli po stisknutí tlačítka o aktuálním stavu nabití akumulátoru.
  • Bezproblémové použití do - 20 °C.

Vhodné pro:

Systém násuvných akumulátorů M18 pro všechna 18 V Li-Ion zařízení Milwaukee.

Poznámka:

Při použití zařízení Milwaukee M18, která přicházejí do styku s chemikáliemi, se doporučuje používat akumulátor MB18-CR.