Akumulátor Li-Ion B18 V

Artiklové číslo: 073854 B18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
639 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GBA 18V 5.0Ah
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Vhodné pro Bosch 18 V
Hmotnost jednoho akumulátoru 620 g
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073854 B18
EAN / GTIN 3165140791649
Číslo výrobce 1600A002U5

Popis

Provedení:

Kompaktní, výkonné akumulátory Li-Ion.
  • Bez paměťového efektu.
  • Bez poklesu výkonu.
  • Nízké samovybíjení.
  • Rychlé nabíjení akumulátorů.
  • Velmi výkonné i při teplotách pod 0 °C.
Bosch CoolPack − optimální ochrana článků před příliš velkým zahříváním díky speciální komoře pro odvádění tepla na spodní straně.