• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Akumulátorový pásový pilník M12FBFL10

Artiklové číslo: 077717 M12FBFL10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 12 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pásový pilník
Označení výrobce M12 FBFL10
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V
Rozsah otáček 0 - 14 500
Rychlost pásu 0 m/min - 1 110 m/min
Šířka brusného pásu 10 mm
Délka brusného pásu 330
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 12 V
Hmotnost 1 kg
Maximální vibrace dle EN 2,16 m/s2
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 0

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077717 M12FBFL10
EAN / GTIN 4058546412432

Popis

Provedení:

Extrémně lehký akumulátorový pásový pilník (pouze 1,0 kg nebo 1,1 kg s akumulátorem 2 Ah) pro práci bez námahy.
  • Dva režimy rychlosti + regulátor rychlosti s proměnnou rychlostí.
  • Zpětný chod – umožňuje uživateli zvolit orientaci řemenu pro řízení směru jisker/třísek.
  • 360° nastavení hlavy bez použití nářadí.
  • Ovládání jednou rukou – umožňuje práci v úzkých prostorách a je ideální pro práci nad hlavou.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete od č. 073814.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství