• Tento produkt se již nevyrábí a brzy již nebude součástí našeho sortimentu.

úhlová bruska 613052840

Artiklové číslo: P07004 613052840
Cena platí do 31. 8. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Karton
Označení výrobce W 18 LT BL 11-125
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Volnoběžné otáčky 10 000 min-1
Připojovací závit M14
Napětí akumulátorů 18 V
Pracovní hluk 92 dB
Maximální vibrace dle EN 8 m/s2
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Maximální hloubka řezu 33 mm
Hmotnost 1,8 kg
Druh produktu úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo P07004 613052840

Popis

Provedení:

  • Akumulátorová bezkartáčková úhlová bruska nové generace: silná jako 1100Wattová zařízení napájená ze sítě díky výkonu vyššímu o 40 %
  • Bezkartáčkový motor nevyžaduje servis a má nejvyšší efektivitu při maximální ovladatelnosti přístroje
  • Ochranný kryt s nastavením bez použití nářadí; upevnění se zabezpečením proti zkrutu
  • Akupack můžete otáčet v krocích po 90°, což zajišťuje nejlepší ergonomii v libovolné pracovní poloze
  • Mechanická bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu – pro maximální ochranu uživatele
  • Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění
  • Celá řada značek, jeden systém akumulátorů: Tento výrobek můžete kombinovat se všemi akupacky 18 V a nabíječkami CAS: www.cordless-alliance-system.com

Rozsah dodávky:

Ochranný kryt, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, přídavná rukojeť, klíč na dva otvory, bez akupacku a nabíječky.