Akumulátorové prostřihovací nůžky / nůžky na plech 71300561

Artiklové číslo: 078103 71300561
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce ABS 18 1.6 E AS
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Počet zdvihů 3 500 min-1
Maximální tloušťka materiálu ocel 400 N/mm2 1,6 mm
Maximální tloušťka materiálu ocel 800 N/mm2 0,8 mm
Poloměr nejmenší křivky 90 mm
Řezná rychlost 5 m/min - 8 m/min
Šířka řezu 5 mm
Hmotnost 1,9 kg
Maximální vibrace dle EN <2,5 m/s2
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Nůžky na plech

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078103 71300561
EAN / GTIN 4014586898599

Popis

Provedení:

Akumulátorové prostřihovací nůžky pro mobilní použití.
Nůžky na stříhání plechu.
  • Řez bez deformací.
  • Otevřená řezná hlava pro vynikající výhled na řez.
  • Rychlovýměnný systém QuickIN pro rychlou výměnu nože bez klíče a bez nastavování.

Rozsah dodávky:

Včetně boxu L-BOXX bez akumulátoru a beznabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory najdete pod č. 073851 – č. 073858 nebo základní sadu pod č. 073863 – č. 073867. Nabíječky pod č. 073866.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství