Akumulátorové zařízení pro nýtování naslepo M18ONEFPRT-202X M18ONEFPRT

Artiklové číslo: 770460 M18ONEFPRT
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V
Zdvih přístroje 30 mm
Pro slepé nýty všech materiálů do 6,4 mm
Usazovací síla 20000 N
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Hmotnost včetně akumulátoru 2,5 kg
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Hmotnost bez akumulátoru 2,1 kg
Druh produktu Přístroj pro nýtování naslepo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 770460 M18ONEFPRT
EAN / GTIN 4058546347956
Číslo výrobce 4933478602

Popis

Provedení:

Bezdrátový přístroj pro flexibilní použití.

Výhoda:

  • LED osvětlení pracovního prostoru.
  • Integrovaný klips na opasek.

Rozsah dodávky:

Včetně 2× Li-Ion akumulátoru č. 073827 vel. MB18 a nabíječky v plastovém kufříku, špiček 4,8; 6,0; 6,4 a 7,0 mm.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073816, 073827, 073839 a 073840. Verze bez akumulátoru a bez nabíječky najdete pod č. 770460 vel. ONEFPRT-0.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly