Akumulátorový vrtací šroubovák s vyměnitelným sklíčidlem GSR1215FC

Artiklové číslo: 070242 GSR1215FC
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
143 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 12 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 12 V
Označení výrobce GSR 12V-15FC
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Konstrukce motoru 2pólový motor
Maximální utahovací moment měkký 15 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 30 Nm
Rozsah otáček 1. stupně 0 min-1 - 400 min-1
Rozsah otáček 2. stupně 0 min-1 - 1 300 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 0 mm - 10 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 10 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 19 mm
Hmotnost 0,8 kg
Maximální vibrace dle EN < 1,9 m/s2
Typické použití Strong
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Druh produktu Vrtací šroubovák
USP1 S vyměnitelným sklíčidlem, 12 V
USP2 2 akumulátory, box L-Boxx

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070242 GSR1215FC
EAN / GTIN 3165140847322
Číslo výrobce 06019F6000

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák Bosch
  • Kompaktní, výkonný 12V akumulátorový vrtací šroubovák s pravým / levým chodem.
  • S Electronic Motor Protection (EMP) a Electronic Cell Protection (ECP).
  • Světlo LED pro osvětlení pracovní oblasti a ukazatel stavu nabití akumulátoru.
  • Vícestupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.
  • Elektronická regulace otáček pro precizní navrtávání a šroubování.
  • Softgrip.

Přesná práce i na obtížně přístupných místech na základě kompaktní velikosti s držákem bitů nebo vyměnitelnému excentrickému nebo úhlovému nástavci. Pružná práce díky výměnnému systému se čtyřmi různými nástavci FlexiClick. Pohodlná manipulace: nástavce zůstávají k nastavení 16 různých pozic jednoduše na přístroji.

Výhoda:

Všestranné, 4 sklíčidla na výběr.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky, excentrického nástavce, vrtacího sklíčidla, úhlového nástavce, držáku bitů a L-BOXXu.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851073866.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly