Akumulátorový vrtací šroubovák s Li-Ion akumulátorem

Artiklové číslo: 070260
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
92 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Akumulátorové vrtací šroubováky se systémem / bez systému METABO Quick.
Systém Quick šetří spoustu času při častém střídání vrtání a šroubování. Během několika sekund vyměníte vrtací sklíčidlo s vrtákem za držák bitů s bitem, a nepotřebujete na to ani nářadí.
Vyberte si kompletní vybavení se 2 akupacky, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo stroj bez příslušenství v krabici, pokud už akumulátory máte. Samozřejmě si můžete akupacky a nabíječky koupit samostatně. Mimochodem, na všechny akupacky Metabo se vztahuje 3letá záruka bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.
Další podrobnosti, jako je silné pracovní LED světlo a praktická spona na opasek, nabídnou ještě větší pohodlí při práci.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla, 2x akumulátoru, nabíječky a boxu metaBOX.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870073890.