Akumulátorový vrtací šroubovák bez akumulátoru GSR1890C

Artiklové číslo: 070246 GSR1890C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce GSR 18V-90 C
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru bezkartáčový motor
Maximální utahovací moment měkký 36 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 64 Nm
Rozsah otáček 1. stupně 0 min-1 - 630 min-1
Rozsah otáček 2. stupně 0 min-1 - 2 100 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 68 mm
Hmotnost 1,1 kg
Maximální vibrace dle EN <2,5 m/s2
Typické použití Strong
Druh produktu Vrtací šroubovák
USP1 18V
USP2 Bezkartáčový motor, Softgrip, bez akumulátoru, v boxu L-Boxx

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070246 GSR1890C
EAN / GTIN 4059952617213
Číslo výrobce 06019K6002

Popis

Provedení:

  • Kompaktní, výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem.
  • LED světlo k osvětlení pracovní oblasti a akumulátorový ukazatel stavu nabití.
  • Vícestupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.
  • Elektronická regulace otáček pro přesné navrtávání a šroubování.
  • Softgrip.

Lze dovybavit modulem Connectivity.

Rozsah dodávky:

Včetně boxu L-BOXX a přídavné rukojeti, bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory, základní sady a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073863073867.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství