Akumulátorový vrtací šroubovák ONE-KEY™ M18ODD3-5

Artiklové číslo: 070212 M18ODD3-5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 18 V
  • Připojení aplikace: OneKey

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V
Označení výrobce M18 ONEDD3-502X
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru bezkartáčový motor
Maximální utahovací moment tvrdý 158 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 500 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 2 100 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 16 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 89 mm
Hmotnost 2,1 kg
Maximální vibrace dle EN <2,5 m/s2
Připojení aplikace OneKey
Typické použití Heavy Duty
Druh produktu Vrtací šroubovák
USP1 18V, připojení aplikace ONE-KEY
USP2 Bezkartáčový motor, 2 akumulátory, v kufru

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070212 M18ODD3-5
EAN / GTIN 4058546476731

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEEsilně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se sledováním jednotlivých buněk a ukazatelem nabití. Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost. Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.
Špičkový model FUEL™ s bezkartáčovým motorem POWERSTATE™ pro maximální stupeň účinnosti. Nejnižší opotřebení a až 10násobná životnost oproti standardním DC motorům. Vysoká účinnost a zvýšená kapacita akumulátoru umožňují až 2 × delší životnost (v porovnání s jinými technologiemi Li-Ion). Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečné řízení výkonu:
  • S komunikací systému hnací agregát – akumulátor.
  • S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.

Akumulátorový vrtací šroubovák M18 FUEL™ ONE-KEY™ s vysokým utahovacím momentem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2× M18 Red-Li-Ion akumulátorů, M12-18 FC nabíječky, spony opasku, HD box (systémový kufr).
Obsahuje přídavnou rukojeť pro snazší zachycení krouticího momentu.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073816, č. 073827 a č 073840.