Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18V-90 C, 2 akumulátory GBA 18V 5,0Ah, nabíječka a L-BOXX

Artiklové číslo: 06019K6006
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019K6006
EAN / GTIN 4059952617251
Číslo výrobce 06019K6006
L-číslo L00590 1635

Popis

Popis:

  • Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18V-90 C, GSR 18V-90 C Professional je výkonný akumulátorový vrtací šroubovák s bezkartáčovým motorem, který poskytuje špičkový výkon 64 Nm a 2 100 min-¹
  • Její kompaktní hlava o délce 163 mm zajišťuje dokonalou ovladatelnost
  • Robustní 13mm kovové sklíčidlo zajišťuje vynikající přenos točivého momentu při každé práci
  • Vrtačka nabízí vynikající kontrolu nad nástroji pro větší ochranu uživatele i nástroje: HMI nabízí nastavitelnou funkci KickBack Control, která snižuje riziko zpětného rázu v případě zaseknutí nástroje a náhlého otočení nástroje
  • Nastavitelná funkce přesné spojky zabraňuje nadměrnému utahování po dosažení nastaveného krouticího momentu, čímž snižuje opotřebení spojky a hlučnost
  • Tento nástroj je určen k vrtání do dřeva o maximálním průměru 68 mm a do oceli o průměru až 13 mm
  • GSR 18V-90 C Professional je kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional
  • L-BOXX 136 ;; 2 x akumulátor GBA 18V 5,0Ah; rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Rozsah upínání sklíčidla, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max.: 68 mm
  • Rozsah vrtání do oceli, max.: 13 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max.): 36/64/- Nm
  • Nastavení momentu: 21
  • Hmotnost bez baterie: 1. 1 kg
  • Otáčky v klidu (1. rychlostní stupeň / 2. rychlostní stupeň): 0 - 630 / 0 - 2100 min-1
  • Rozměr šroubu, max. 12 mm
  • Velikost emise vibrací ah [vrtání do kovu]: 1,6 m/s²
  • Neustálenost K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 210 mm

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 136
  • 1/1 vložka L-BOXX pro nářadí
  • 2 x akumulátor GBA 18V 5,0Ah
  • rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství