Akumulátorový vrtací šroubovák Bez akumulátoru a nabíječky 7116116H1

Artiklové číslo: 070200 7116116H1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: přepravní kufřík
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Fein typ E 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Fein typ E 18 V
Označení výrobce ASCM 18 QM
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 6 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Maximální utahovací moment měkký 46 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 90 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 400 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 800 min-1
Maximální otáčky 3. stupně 1 950 min-1
Maximální otáčky 4. stupně 3 850 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 25 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 50 mm
Hmotnost 2 kg
Maximální vibrace dle EN <2,5 m/s2
Typické použití Heavy Duty
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Druh produktu Vrtací šroubovák
USP1 4stupňová převodovka. 18V
USP2 Vhodné pro dřevo a ocel, oblast upínání rychloupínacího sklíčidla 1,5–13, bez akumulátoru

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070200 7116116H1
EAN / GTIN 2050002046474

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák se 2 a 4 rychlostmi
  • Pro přesné výsledky vrtání a šroubování.
  • Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
  • Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
  • Dobrá vyváženost a ergonomie s vložkami Softgrip pro trvalé nasazení bez únavy.
  • Maximální postup práce s akumulátory AMPShare 18V ProCore: Technologie COOLPACK 2.0 nabídne o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.
Akumulátorový 2stupňový vrtací šroubovák s bezkartáčovým motorem.
  • Bezúdržbový elektromotor POWER-Drive s vysokým točivým momentem a ochranou před přetížením.
  • Mechanické nastavování utahovacího momentu, nastavitelné v 22 stupních, dodatečný vrtací stupeň.
  • Pro přesné výsledky vrtání a šroubování.
  • Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
  • Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
  • Dobrá vyváženost a ergonomie s vložkami Softgrip pro trvalé nasazení bez únavy.
  • Vysokoproudové Li-Ion akumulátory se sledováním jednotlivých článků a zobrazením kapacity.

Výhoda:

S rozhraním QuickIN MAX.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.
Včetně 2× Li-Ion akumulátoru 18 V, vrtacího sklíčidla, nabíječky, klipsu na pásek, přepravního kufru.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Poznámka:

Vhodné akumulátory, nabíječky a základní sady najdete pod č. 073851073866.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly