Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem GSB1215B

Artiklové číslo: 070104 GSB1215B
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 12 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 12 V
Označení výrobce GSB 12V-15
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Konstrukce motoru Kartáčový motor
Maximální utahovací moment měkký 15 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 30 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 380 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 1 300 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1 mm - 10 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 10 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 19 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 10 mm
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí 10,5 m/s2
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce <2,5 m/s2
Hmotnost 1 kg
Typické použití Medium
Vhodné pro materiál dřevo; Zdivo; Beton; Kámen; ocel
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070104 GSB1215B
EAN / GTIN 3165140995955
Číslo výrobce 06019B690H

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem Bosch pro nejnáročnější šroubování, vrtání a vrtání s příklepem.
  • Electronic Cell Protection (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
  • Electronic Motor Protection (EMP) chrání motor před přetížením.
  • Mechanické, vícestupňové vypínání utahovacího momentu.
  • Praktický klip na opasek (ne 070104).
  • Integrované LED světlo, ukazatel stavu nabití akumulátoru.
  • Rychloupínací sklíčidlo.

Robustní a ergonomický akumulátorový šroubovák s hmotností pouze 1 kg.

Rozsah dodávky:

Včetně 2× Li-Ion akumulátoru, nabíječky a přepravní brašny.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073851 a 073866.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly