Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s Li-Ion akumulátorem SB18LBL

Artiklové číslo: 070121 SB18LBL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: Metabox
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Metabox
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Označení výrobce SB 18 L BL
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru bezkartáčový
Maximální utahovací moment měkký 25 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 60 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 1 850
Maximální počet rázů 26 000 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 32 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 10 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 1,4 kg
Hmotnost bez akumulátoru 0,9 kg
Typické použití Medium
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070121 SB18LBL
EAN / GTIN 4007430337597
Číslo výrobce 602331500

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s bezkartáčovým motorem a dvourychlostní převodovkou.
Vyberte si mezi kompletní sadou 2 akupacků, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo strojem bez příslušenství v krabici, pokud již máte nějaké akumulátory. Samozřejmě můžete také zakoupit samostatně akupacky a nabíječky.
Mimochodem, na všechny akupacky Metabo se vztahuje záruka 3 let bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.
Další detaily, jako je jasné pracovní LED světlo a praktická spona na popruh, poskytují ještě větší pohodlí při práci.
Pro nejtěžší použití doporučujeme bezkartáčové typy, které rozpoznáte na první pohled podle označení „BL“. Tyto modely jsou navíc vybaveny tepelnou ochranou proti přetížení, která chrání motor před přehřátím.
  • Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s extrémně kompaktním designem pro univerzální použití.
  • Funkce příklepového vrtání pro vrtání do zdiva.
  • Integrované pracovní LED světlo s funkcí dosvitu pro optimální jas v pracovní oblasti.
  • S praktickou sponou na popruh a úschovou bitů, volitelně připevnitelnou na pravé nebo levé straně.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla, 2 Li-Ion akumulátorů, nabíječky a boxu metaBox.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870073890.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství