Akumulátorový šroubovák s ráčnou M12FHIR14

Artiklové číslo: 070228 M12FHIR14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 12 V
Označení výrobce M12FHIR14
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Maximální utahovací moment tvrdý 47 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 450 min-1
Upínač nástroje Čtyřhran 1/4 palce
Konstrukce šroubovák s ráčnou
Hmotnost 1 kg
Maximální vibrace dle EN <2,5 m/s2
Typické použití Strong
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070228 M12FHIR14
EAN / GTIN 4058546341046
Číslo výrobce 4933478171

Popis

Provedení:

MILWAUKEE − akumulátorový úhlový šroubovák a šroubovák s ráčnou
  • REDLINK™ elektronika s plynulým řízením otáček, pravým/levým chodem a ochranou proti přetížení.
  • LED osvětlení pracovního prostoru.
  • Red Li-Ion akumulátory se sledováním jednotlivých článků a ukazatelem stavu nabití.
Kompaktní vysokorychlostní akumulátorový šroubovák s ráčnou s citlivým regulátorem rychlosti.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073814 a 073839.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly