• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Akumulátorový speciální šroubovák M4D2

Artiklové číslo: 070224 M4D2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Obal: Přepravní kufřík
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 4 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 4 V
Označení výrobce M4D-202B
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 4 V
Maximální utahovací moment tvrdý 5 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 200 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 0 min-1 - 600 min-1
Upínač nástroje E 6,3
Konstrukce přímý šroubovák
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 3 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 6 mm
Hmotnost 0,5 kg
Typické použití Medium
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070224 M4D2
EAN / GTIN 4002395000388
Číslo výrobce 4933440475

Popis

Provedení:

  • Red Li-Ion akumulátory se sledováním jednotlivých článků a ukazatelem stavu nabití.
Li-Ion akumulátorový kompaktní šroubovák a vrták s otočným kloubem pro práci s rovným tvarem tyče nebo se zahnutým tvarem. Ochrana REDLINK™ proti přetížení elektroniky pro dlouhou životnost. 21stupňové nastavení utahovacího momentu s elektronickou funkcí vypínání, vrtací stupeň, ukazatel stavu nabití akumulátoru v přístroji, pravý/levý chod, upínač bitu 1/4 palce Hex (E 6,3).

Výhoda:

Nastavení utahovacího momentu ve 21 stupních.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru, nabíječky, přepravního kufru.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073814 a č. 073839.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly