Akumulátorové vrtací kladivo bez akumulátoru KHLTXBL24

Artiklové číslo: 075561 KHLTXBL24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V
  • Tvar upínače nástrojů Bosch: SDS Plus

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Označení výrobce KH 18 LTX BL 24
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Volnoběžné otáčky 0 min-1 - 1 280 min-1
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 30 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 24 mm
Maximální počet rázů 4 750 min-1
Rázová energie 2,2 J
Tvar upínače nástrojů Bosch SDS Plus
Hmotnost bez akumulátoru 2,7 kg
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 075561 KHLTXBL24
EAN / GTIN 4061792218291
Číslo výrobce 601713850

Popis

Provedení:

Výkonné systémy pro vrtání vrtacím kladivem.
Vrtací kladivo má vysoce výkonný a přesný pneumatický příklepový mechanismus, který generuje rázy s maximální rázovou energií při minimálním přítlaku.
Kombinovaný příklep se 3 funkcemi: Příklepové vrtání, vrtání a sekání.
  • Metabo VibraTech (MVT): práce s nízkou únavou je šetrná ke zdraví i při nepřetržitém používání.
  • Celovlnová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které zůstávají pod zatížením konstantní.
  • Bezpečnostní spojka: Mechanické odpojení pohonu pro bezpečnou práci, pokud dojde k zaseknutí vrtáku.
  • Velmi lehké, kompaktní akumulátorové kladivo s bezkartáčkovým motorem pro vrtání v libovolné pracovní poloze bez pocitu únavy.
  • Maximální vrtací výkon, efektivita a životnost díky bezkartáčkové technologii a vysoce výkonnému příklepovému mechanismu.
  • Bezprašné vrtání s externím odsáváním prachu ESA plus.
  • Elektronický pozvolný rozběh pro přesné navrtání.
  • Pracovní LED světlo pro optimální viditelnost v místě vrtání.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.
Včetně přídavné rukojeti a dorazu pro nastavení hloubky otvoru.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870073890.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství