Čisticí prostředek GARANT GreenPlus pro ultrazvukové čištění Sonic Protect CP 1 l

Artiklové číslo: 088019 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
165 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Udržitelnost: GARANT GreenPlus

Údaje o výrobku

Technické údaje

Množství náplně – kapalina 1 l
Poměr smíchání 0,5 - 2,5 %
Hodnota pH 8,6
Skladovací teplota 20 °C - 80 °C
Udržitelnost GARANT GreenPlus
Řada GreenPlus
Druh produktu Ultrazvukový silný čisticí prostředek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 088019 1
EAN / GTIN 4067263733157

Popis

Provedení:

Prostředek pro ultrazvukové čisticí přístroje GARANT GreenPlus – špičkový výkon a maximální flexibilita. Pracujete s komplexní geometrií obrobků a s choulostivým povrchem? Pak je řada Sonic Cleaner určena právě pro vás. Řada GARANT GreenPlus, určená speciálně pro ultrazvuková čisticí přístroje, obsahuje alkalické, kyselé a neutrální čisticí prostředky pro nejrůznější materiály a oblasti využití. V závislosti na požadavcích a kontaminaci lze vysoce koncentrované čisticí prostředky ředit a jsou účinné už za pokojové teploty. Tím můžete dosáhnout optimálního využití média. Dlouhá životnost navíc šetří čas a peníze. Všechny prostředky Sonic Cleaner bez výstražného symbolu nebezpečnosti, jsou biologicky odbouratelné, neobsahují VOC a silikáty. Je zajištěna snadná manipulace v provozovně, ochrana zaměstnanců a životního prostředí.
Sonic Protect CP – antikorozní ochrana, přísada pro kovové materiály náchylné na korozi, jako je např. ocel, šedá litina a tvrdokov. Materiály jsou potaženy molekulárním ochranným filmem, který umožňuje dočasné uskladnění. SONIC Protect CP je nízkopěnový, snadno omyvatelný – následné procesy povrchové úpravy nebo kalení jsou možné. Výrobek můžete kombinovat s přípravky Sonic Cleaner AL-E; AL-D a N. Použitelné i pro pasivační nebo máčecí lázně a jako prostředek pro úpravu vody.

Použití:

Pro ultrazvukové čisticí přístroje.
Prostředek pro kovové materiály náchylné ke korozi jako např. ocel, šedá litina a tvrdokov.

Vhodné pro:

Materiály jsou potaženy molekulární ochranou, která dočasně chrání před korozí. Následné procesy povlakování nebo tvrzení nejsou ovlivněny.