Brusné lamelové tělísko 40x20-6x40 mm A40 základní ocel/nerezová ocel/neželezný kov

Artiklové číslo: 34054759
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34054759
EAN / GTIN 9003170023771
Číslo výrobce 34054759
L-číslo L50140 2769

Popis

Popis:

Díky flexibilním žebrovkám se tyto kolíky ventilátoru Basic optimálně přizpůsobí jakémukoli obrysu obrobku a jsou ideální pro těžko přístupná místa. Jejich radiálně uspořádané lamely mohou být použity na různých materiálech a umožňují přesnou práci v širokém spektru aplikací. Výsledky obrábění hovoří samy za sebe – ať už pro matování, předleštění, restování nebo čištění povrchů, kolíky ventilátoru jsou nejlepší volbou pro všechny vaše požadavky.

Charakteristika:

  • Tvar: Textilní kapesní brusné pero
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: PC X A-B02
  • Rozměr (D x D): 40 x 20 mm
  • Průměr: 40 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Flexibilní lamely pro přesnou práci
  • Ideální pro úpravy těžko přístupných oblastí
  • Dobrá životnost

Použití:

  • Pro různé aplikace na ocel, nerezovou ocel a neželezné kovy
  • Pro matování, předleštění, odstraňování nebo čištění povrchů
  • Lze použít na elektrických i pneumatických strojích

Doporučení:

  • Velikost zrna 40/60 pro vysoké odstranění materiálu
  • Velikost zrna 80/120 pro středně jemné obrábění
  • Velikost zrna 180 pro jemné práce